Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille

CLIP-O-FLEX®-teline Varioflex, suljettu Pohjalla

CLIP-O-FLEX-kiskoteline Varioflex
YLEISTELINE CLIP O FLEX

Tuotenro 1967700025

EAN 4057709020941

-
CLIP-O-FLEX®-teline Varioflex, suljettu Pohjalla

Tuotenro 1967700025
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
  • Mustaa muovia

  • Halkaisija: 85 mm

  • Asetuskulma: 0°/12,5°/25°

Yleisteline


Kiinnitys alumiinikiskoon

Tuotetiedot

Tiedot(X)

Käyttöalue

Teline juomille, kuten kahvikupeille/mukeille, tölkeille ja suihkepulloille, joiden halkaisija on enintään 93 mm


Pituus (kokonaispituus)

100 mm

Leveys

150 mm

Korkeus

120 mm

Materiaali

Muovi

Tuotenro
Asiakkaan materiaalinumero

Vaarallinen aine

Tuotetiedot

Tiedot()

Tiedot ()

CAD-tiedot  | 

Tekniset tiedot