CLIPON, ladattava LED-työvalaisin
Akkukäyttöinen LED-työvalaisin CLIPON
LED TYÖVALAISIN CLIPON
Tuotenro 0827981900
EAN 4099618159954
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
- Kiinnitysalueen halkaisija enintään 20 mm
- Optimaalinen pito/kiinnitys alueella 10-20 mm
- Litium-polymeeriakkuteknologia mahdollistaa lyhyen latausajan ja pitkäkestoisen valaistuksen
- Kolme SMD-LEDiä
- Pieni ja kompakti rakenne
- Lataustilan ilmaisimella (punainen = akkua ladataan, sininen = akku täyteen ladattu)
- Valmistettu Saksassa
Toimitussisältö:
- 1 x USB-A/USB-C-kaapeli
Tiedot(X)
- Käyttöön erilaisten käsityökalujen kanssa, kuten ruuvimeisselit, vaahtopistoolit, silikonipatruunat ja räikät suunnanvaihdolla, joissa on enintään 1/2 tuuman jatko
- Sisä- ja ulkokäyttöön
Valoteho | 15 lm |
Paloaika | 2,5 h |
Latausaika | 2 h |
Iskunkestävyys | IK07 |
IP-suojausluokka, valaisin | IP 44 |
Nimellisjännite | 3,7 V/DC |
Akun/pariston kapasiteetti | 120 mAh |
Akku-/paristotyyppi | Litium-polymeeri |
Suojausluokka | Suojausluokka III / vaaraton pienoisjännite |
Teho | 0,5 W |
Liitäntätyyppi | USB-tyyppi C, USB tyyppi A |
Johdon/kaapelin pituus | 500 mm |
Käyttölämpötila vähint./enint. | -10 – 40 °C |
Latauslämpötila vähint./enint. | 5 – 30 °C |
Leveys x korkeus x syvyys | 60 x 20 x 60 mm |
LED-lamppujen määrä | 3 KPL |
Materiaali | PC - polykarbonaatti |
Väri | Musta, Tummanharmaa |
Valitse RAL-väriarvo
HUOMIO: Näytön väri poikkeaa todellisesta väristä!