CPS Teollisuushylly, 9 tasoa
CPS-teollisuushylly
CPS-TEOLLISUUSHYLLY W-9
Tuotenro 0962310101
EAN 4062856095780
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
CPS-teollisuushyllyssä on 9 säädettävää hyllytasoa, jotka mahdollistavat tehokkaan varastoinnin. Säädettävien metallijalkojen ansiosta hylly on kestävä ja tukeva epätasaisellakin alustalla. Jopa 300 kg:n kantavuus.
- 9 kiinteää hyllytasoa
- Säädettävät metallijalat, jotka tulevat profiiliputken sisään
- Päädyt ja hyllylevyt maalattu, väri harmaa RAL 7016
- Kattolevyä voi hyödyntää varastoinnissa
- Maksimikantavuus:
50kg / hyllylevy
300 kg / hyllykkö
Toimitetaan osissa. Laatikot eivät kuulu hyllytoimitukseen.
Toimitusmyynti
Tiedot(X)
Leveys | 1000 mm |
Korkeus | 1720 mm |
Syvyys | 400 mm |
Pinta/pinnoite | PUR |
Väri | Antrasiitinharmaa RAL 7016 |
Hyllykön kantavuus | 300 kg |
Hyllytason kantavuus | 50 kg |
Tasojen määrä | 9 KPL |
Valitse RAL-väriarvo
HUOMIO: Näytön väri poikkeaa todellisesta väristä!