Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille

CPS-hylly pöytämalli 4 tasoa

CPS-hylly, pöytämalli
CPS-HYLLY PÖYTÄMALLI

Tuotenro 0961310004

EAN 4053479979052

-
CPS-hylly pöytämalli 4 tasoa

Tuotenro 0961310004
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
Kätevä ja kestävä matala CPS-hylly. Säädettävät hyllyt, jopa 300kg kantavuus.

Matala CPS-hylly, joka sopii hyvin esimerkiksi työpöydälle. Sen säädettävät hyllyt mahdollistavat erilaisten tarvikkeiden säilytyksen tehokkaasti ja siistissä järjestyksessä. Lisäksi sen kestävä rakenne takaa pitkän käyttöiän ja jopa 300kg kantavuuden.



  • Säädettävät jalat

  • Päädyt maalattu, väri harmaa RAL 7012

  • Sinkityt, hyvin kulutusta kestävät hyllylevyt

  • Hyllyt toimitetaan osissa

  • Maksimikantavuus: 50 kg / hyllylevy, 300 kg / hyllykkö

Mitat:


  • Korkeus: 750 mm

  • Syvyys: 430 mm

  • Leveys: 1000 mm

  • Paino: 23 kg
Huomautus

Laatikot eivät kuulu hyllytoimitukseen

Tuotetiedot

Tiedot(X)

Leveys

1000 mm

Korkeus

850 mm

Syvyys

400 mm

Pinta/pinnoite

Jauhemaalattu

Tuotenro
Asiakkaan materiaalinumero

Vaarallinen aine

Tuotetiedot

Tiedot()

Tiedot ()

CAD-tiedot  | 

Tekniset tiedot