CPS-järjestelmäkaappi, kaksiosastoinen
CPS-Imeytys/Atex-kaappi
CPS JÄRJESTELMÄKAAPPI KAKSIOSAINEN
Tuotenro 0957370070
EAN 4046777695786
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
CPS-Imeytys/Atex-kaappi tarjoaa turvallisen ja käytännöllisen säilytysratkaisun erilaisille tavaroille. Lukittavassa kaapissa on säädettävät hyllytasot, koukut ja vaatetanko, jotka auttavat pitämään tavarat järjestyksessä ja helposti saatavilla. Siirrettävä rakenne mahdollistaa kaapin helpon siirtämisen tarvittaessa, mikä tekee siitä monipuolisen ja kätevän ratkaisun erilaisiin tiloihin.
- 3 säädettävää hyllytasoa
- Väliseinä
- Koukut ja vaatetanko vasemman puoleisessa osastossa
- Lukko ja 2 avainta
- Ovessa lokerikko papereille / tiedotteille
- Säädettävät metallijalat
- Siirrettävissä pumppukärryllä tai trukilla
- Väri harmaa RAL 7016
Tiedot(X)
Leveys x syvyys x korkeus (ulkomitta) | 1000 x 543 x 1900 mm |
Varusteet | 4 hyllyä, 1 vaatteiden säilytystila, tanko, ilmanvaihtoaukko |
Väri | Antrasiitinharmaa RAL 7016 |
Materiaali | Teräslevy |
Pinta/pinnoite | Teräslevy |
Valitse RAL-väriarvo
HUOMIO: Näytön väri poikkeaa todellisesta väristä!