CPS järjestelmäkaappi, sarjoitettu
Tarvikekaappi CPS, sarjoitettu
CPS JÄRJESTELMÄKAAPPI W-5, SARJOITETTU
Tuotenro 0957370165
EAN 4058794705478
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
- Viisi säädettävää hyllytasoa
- Lukko ja 2 avainta
- Ovessa lokerikko papereille / tiedotteille
- Säädettävät jalat
- Siirrettävissä pumppukärryllä tai trukilla
- Väri harmaa RAL 7012
- Maksimi kantavuus: 150 kg / hylly, 600 kg / kaappi
Mitat:
Korkeus 1900mm
Syvyys 430 mm
Leveys 1000 mm
Paino 75 kg
Tarvikkeet:
Hyllylevy 0957 370 172 (sis. kannakkeet)
Valuma-allas 0957 370 173 (sis. kannakkeet)
Reikälevy 0957 370 174
Hyllyjakaja 0957 370 175
Toimitusmyynti
Tiedot(X)
Leveys x syvyys x korkeus (ulkomitta) | 1000 x 430 x 1900 mm |
Rungon, kaapin väri | Antrasiitinharmaa RAL 7016 |
Hyllyjen määrä | 5 KPL |
Kantavuus, hylly | 150 kg |
Ovien määrä | 2 KPL |
Väri | Antrasiitinharmaa, samankaltainen kuin RAL 7016 |
Materiaali | Teräslevy |
Pinta/pinnoite | Teräslevy |