CPS kaapin hyllylevy
CPS kaapin hyllylevy
HYLLYLEVY CPS JÄRJESTELMÄKAAPPIIN 400MM
Tuotenro 0957048025
EAN 4068362130809
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Lisää hyllypaikkoja CPS-kaappiisi helposti asennettavalla hyllylevyllä. Sisältää neljä hyllykannaketta.
Tiedot(X)
Väri | Antrasiitinharmaa RAL 7016 |
Materiaali | Teräslevy |
Leveys | 360 mm |
Syvyys | 370 mm |
Kantavuus/nostokyky | 80 kg |
Pinta/pinnoite | Maalattu/lakattu |
Tuotteen paino | 1370 g |
Malli | Korkeus säädettävissä |