Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille

CS sarjan 45° sisäkierreliitin

CS ORFS 45° letku liitin sk
CS ORFS 45° 1 1/4" X 1 11/16"-12 SK

Tuotenro 5973045020

EAN 4099618441639

-
CS sarjan 45° sisäkierreliitin

Tuotenro 5973045020

-
Määrä
P-koko:
x 2 kpl

Katso saatavuus muilla Würth Centereillä
Ainoastaan yritysasiakkaille

Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta

ORFS 45°sisäkierreletkuliitin X6000+ -letkulle.

CS-sarjan ORFS-letkuliitin X6000+ -letkulle. CS-sarjan liittimet on tarkoitettu 420 barin letkuliitoksien tekemiseen ja tuotesarjan holkit vaativat letkun ulkopinnan kuorinnan. ORFS-liittimet soveltuvat korkeille paineille erilaisiin kone- ja laiteasennuksiin.



  • Tiivistys O-renkaalla

  • Soveltuu korkeapaineisiin järjestelmiin

  • Tiivistys kahden tasopinnan välissä

  • Voidaan avata ja kiristää uudelleen ja uudelleen

  • Kestävä liitos, kestää tärinää eikä avaudu itsekseen

  • Kiristyksessä ei muodonmuutoksia

  • Toimii myös huonoissa käyttö-olosuhteissa

  • Mikäli liitos vuotaa, korjaus onnistuu mahdollisesti pelkällä O-renkaan uusimisella

  • Voidaan käyttää myös putkiliitoksissa, vaatii tukiholkin
Tuotetiedot

Tiedot(X)

Letkun halkaisija

DN 31 / 1-1/4 in / 20

Materiaali

Teräs

Tuotteen paino

722 g

Tuotenro
Asiakkaan materiaalinumero

Vaarallinen aine

Tuotetiedot

Tiedot()

Tiedot ()

CAD-tiedot  | 

Tekniset tiedot