CS sarjan 90° sisäkierreliitin
CS ORFS 90° letku liitin sk
CS ORFS 90° 1 1/4" X 1 11/16"-12 SK
Tuotenro 5973090020
EAN 4099618441608
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
CS-sarjan ORFS-letkuliitin X6000+ -letkulle. CS-sarjan liittimet on tarkoitettu 420 barin letkuliitoksien tekemiseen ja tuotesarjan holkit vaativat letkun ulkopinnan kuorinnan. ORFS-liittimet soveltuvat korkeille paineille erilaisiin kone- ja laiteasennuksiin.
- Tiivistys O-renkaalla
- Soveltuu korkeapaineisiin järjestelmiin
- Tiivistys kahden tasopinnan välissä
- Voidaan avata ja kiristää uudelleen ja uudelleen
- Kestävä liitos, kestää tärinää eikä avaudu itsekseen
- Kiristyksessä ei muodonmuutoksia
- Toimii myös huonoissa käyttö-olosuhteissa
- Mikäli liitos vuotaa, korjaus onnistuu mahdollisesti pelkällä O-renkaan uusimisella
- Voidaan käyttää myös putkiliitoksissa, vaatii tukiholkin
Tiedot(X)
Letkun halkaisija | DN 31 / 1-1/4 in / 20 |
Materiaali | Teräs |
Tuotteen paino | 832 g |