CS sarjan DKOS 90° raskas-sarja sisäkierreliitin
DKOS taivutettu irtoliitin 90°, sk CSFOSS90
DKOS 90°, 1 1/4" M52X2 S38 SK
Tuotenro 5973200616
EAN 4099618341106
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
CS sarjan 6 spiraaliletkujen liitin 420Bar liitoksiin, sarjan liittimien asennuksissa vain letkun ulkopuolinen kuorinta tarvitaan. Tämä korkealaatuinen liitin takaa luotettavan ja tiiviin liitoksen letkujärjestelmässäsi
- MM kierteet
- DKOS / DIN, 24° viistekartiolla O-rengastiivisteellä
- 90° sisäkierre letkuliitin
Tiedot(X)
Letkun halkaisija | DN 38 / 1-1/4 in / 20 |
Materiaali | Teräs |
Tuotteen paino | 1050 g |