CS sarjan DKOS raskas-sarja suora sisäkierreliitin
DKOS suora irtoliitin sk CSFOSS
DKOS SUORA, 1 1/4" M52X2 S38 SK
Tuotenro 5973200416
EAN 4099618340956
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
CS sarjan 6 spiraaliletkujen liitin 420Bar liitoksiin, sarjan liittimien asennuksissa vain letkun ulkopuolinen kuorinta tarvitaan. Tämä korkealaatuinen liitin takaa luotettavan ja tiiviin liitoksen letkujärjestelmässäsi
- MM kierteet
- DKOS / DIN suora
- Sisäkierre 24° viistekartiolla ja O-rengastiivisteellä
Tiedot(X)
Letkun halkaisija | DN 38 / 1-1/4 in / 20 |
Materiaali | Teräs |
Tuotteen paino | 738 g |