Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille

CS sarjan Raskaan-sarjan putkitartunta

DKOS suora tartuntaliitin uk CSMMS
PUTKITARTUNTA RASKAS 1 1/4" M52X2 S38 UK

Tuotenro 5973200316

EAN 4099618340970

-
CS sarjan Raskaan-sarjan putkitartunta

Tuotenro 5973200316

-
Määrä
P-koko:
x 2 kpl

Katso saatavuus muilla Würth Centereillä
Ainoastaan yritysasiakkaille

Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta

CS sarjan liitin X6000+ letkulle, DKOS suora tartuntaliitin UK

CS sarjan 6 spiraaliletkujen liitin 420Bar liitoksiin, sarjan liittimien asennuksissa vain letkun ulkopuolinen kuorinta tarvitaan. Tämä korkealaatuinen liitin takaa luotettavan ja tiiviin liitoksen letkujärjestelmässäsi



  • MM kierteet

  • DKOS / DIN

  • S Sarjan tartunta, 24° DIN viistekartio
Tuotetiedot

Tiedot(X)

Letkun halkaisija

DN 38 / 1-1/4 in / 20

Materiaali

Teräs

Tuotteen paino

603 g

Tuotenro
Asiakkaan materiaalinumero

Vaarallinen aine

Tuotetiedot

Tiedot()

Tiedot ()

CAD-tiedot  | 

Tekniset tiedot