Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille

CSC Jousipuristinyksikkö

Jousipuristin yksikkö, Compac
COMPAC JOUSIPURISTIN YKSIKKÖ

Tuotenro 0707540066

EAN 4053479949604

-
CSC Jousipuristinyksikkö

Tuotenro 0707540066

-
Määrä
P-koko:
x 1 kpl

Katso saatavuus muilla Würth Centereillä
Ainoastaan yritysasiakkaille

Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta

Paineilmatoiminen, liikuteltava jousipuristin ajoneuvon jousien puristamiseen erityisesti pienille ja keskikokoisille ajoneuvoille. Universaalit, kääntyvät leuat sopivat kaikkiin jousiin.

McPherson-yhteensopiva Compac jousipuristin on suunniteltu erityisesti pienille ja keskikokoisille ajoneuvoille. Se toimii paineilmatoimisella jalkakäytöllä (ilmaliitäntä 8-10 bar) ja turvasuojus mahdollistaa ergonomisen ja turvallisen työskentelyn. Liikkuvat varret yleisleuoilla takaavat tarkan ja pystysuoran paineen. Turvalukitus kiinnittää säädettävät varret ja kääntyvät yleisleuat sopivat kaikkiin jousiin, myös kartiomallisille jousille. Vakiovarusteena on kaksi jousipidikettä eri kokoisille jousille. Jousipuristimessa on helppo pääsy ylämutterin kiinnitykseen, mikä tekee työskentelystä vaivatonta.


Compac jousipuristin on käyttövalmis muutamassa sekunnissa ja se on helposti siirreltävissä työpisteiden välillä. Isojen henkilöautojen, pakettiautojen, 4WD- ja maastoautojen jousiin suositellaan CSC+ -mallia.



  • McPherson-yhteensopiva

  • Paineilmatoiminen jalkakäytöllä

  • Pienille ja keskikokoisille ajoneuvoille

  • Mobiili, helppo siirtää työpisteiden välillä

  • Käyttövalmis muutamassa sekunnissa

  • Turvasuojus

  • Säädettävät varret turvalukituksella

  • Universaalit kääntyvät leuat, jotka sopivat kaikkiin jousiin

  • Max. leukojen ja jousenpitimen välinen etäisyys jopa 390mm

  • Sopii kartiomallisille jousille

  • Vakiovarusteena kaksi jousipidikettä (Ø78-125 mm & Ø125-200 mm)

  • Helppo pääsy ylämutterin kiinnitykseen ja irroitukseen

  • Pitkä puristus 330mm

  • Ilmaliitäntä 8-10bar

Toimitusmyynti

Tuotetiedot

Tiedot(X)

Tuotteen paino

63 kg

Tuotenro
Asiakkaan materiaalinumero

Vaarallinen aine

Tuotetiedot

Tiedot()

Tiedot ()

CAD-tiedot  | 

Tekniset tiedot