CU- putkikaapelikenkä
CU-putkikaapelikenkä, tarkastus ikkunaton
PUTKIKAAPELIKENKÄ KLAUKE STD 16MM2 M8
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Tinattu CU-putkikaapelikenkä ilman tarkastusikkunaa.
- Ilman tarkastusikkunaa
- Tinattu pinnoite
Tiedot(X)
![]() | |
Johtimen poikkileikkaus | 16 mm² |
Liittimen/laipan aukko | M8 |
Langan /puikon /johdon halkaisija (d1) | 5,5 mm |
Reiän halkaisija (d2) | 8,5 mm |
Etäisyys hylsyn päästä reiän keskikohtaan (e) | 29 mm |
Holkin pituus (a) | 13 mm |
Leveys (b) | 15 mm |
Materiaali | Elektrolyyttikupari |
Pinta/pinnoite | Tinattu |