CUSHION TRAX 479
Lattia matto Cushion Trax 479
479 CUSHION TRAX TYÖTILAMATTO 60X91CM
Tuotenro 5972600001
EAN 0662641657793
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Timanttikuvioitu vinyylipinta tarjoaa suunnasta riippumattoman pidon ja on helppo puhdistaa. RedStop-pinnoitettu liukuestopohja estää maton liukumisen sileillä lattiapinnoilla, kuten laatoilla, puulla, marmorilla ja käsitellyllä betonilla. Matto kestää raskaita kuormia, joten se ei painu kasaan yliajettaessa esim. trukilla vaan palautuu ennalleen. Viistetyt reunat vähentää kompastumisriskiä.
Liukastumisen esto-ominaisuudet R10 DIN51130 ja BG-rule BGR181 mukaan
DOP-, DMF- ja silikonivapaa
Tilauksesta kokomustana tai harmaana.
Tilauksesta määrämittaiset palat 22,8 m pituuteen asti.
Leveydet 60, 91,122 tai 152 cm.
Tiedot(X)
Paksuus | 14 mm |
Pituus (kokonaispituus) | 91 cm |
Leveys | 60 cm |
Väri | Keltainen-musta |
Materiaali | PVC -Polyvinyylikroridi |