Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille

CUT+COOL DVGW -leikkuuöljy

Poraus-/leikkuuöljy CUT+COOL DVGW
LEIKKUUÖLJY PUTKIKIERTEYTYKSEEN 400 ML

Tuotenro 0893050014

EAN 4050641105066

-
CUT+COOL DVGW -leikkuuöljy

Tuotenro 0893050014

-
Määrä
P-koko:

Katso saatavuus muilla Würth Centereillä
Ainoastaan yritysasiakkaille

Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta

DVGW-hyväksytty leikkuuöljy putkikierteytykseen

DVGW-hyväksytty


  • Hyväksytty kohteisiin, jotka ovat kosketuksissa juomaveden kanssa

  • Juomaveden ulkonäkö, maku tai haju eivät muutu huuhtelun jälkeen

  • Helppo poistaa


Erinomaiset voiteluominaisuudet


  • Parantaa leikkuutehoa huomattavasti

  • Suuremmat leikkuunopeudet


Sisältää erityisiä EP-lisäaineita


  • Vähäisempi lämmönmuodostus

  • Pidentää koneiden ja työkalujen käyttöikää

  • Pienemmät käyttökustannuksia


Sisältää korroosionestoaineita


Estää tehokkaasti materiaalin korroosiota



Ei sisällä mineraaliöljyä, klooria, silikonia, happoja eikä hartsia



Ei sisällä maalia liuottavia ainesosia

Suorituskyvyn osoitus

DVGW-hyväksytty

Huomautus

Parempi leikkuuteho ja työkalujen ja koneiden pidempi käyttöikä voidaan taata vain laimentamattomana käytettäessä.

Käyttöalue
Poraus- ja leikkuuöljyPoraus- ja leikkuuöljy PerfectPoraus- ja leikkuutahna PerfectPoraus- ja leikkuuöljy EcoPoraus- ja leikkuuvaahtoLeikkuuöljy DVGWLeikkuuneste, jäähdytysvoiteluaine UltraLeikkuuneste, jäähdytysvoiteluaine Ultra HD
Materiaalit
Työstöprosessit
Ominaisuudet
PohjamateriaaliMineraaliöljyMineraaliöljy, jossa on synteettistä esteriäMineraaliöljy, jossa on synteettistä esteriäSynteettinen esteriGlykoli ja esteriEsteriMineraaliöljyMineraaliöljy
Teräs, seostettu teräsxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Runsasseosteinen teräsxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Valurauta, harmaa valurautaxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Kovametallixxxxxxxxxxxxxxxxx
Ei-rautapitoinen metalli (kupari, messinki jne.)xxxxxxxxxxxxxxxxx
Titaanixxxxxxxxxxxxxxxx
Magnesiumxxxxxxxxxxxxxxxx
Alumiini, alumiiniseoksetxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Sorvaus, automaattisorvitxxxxxxxxxxxxxx
Poraus, upotus, kalvintaxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Syväporausxxxxxxxxxxxxxxx
Sahausxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Kierteytysxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Kierteenmuodostus, valssausxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Jyrsintäxxxxxxxxxx xxx
Hiontaxxxxxxxxxxxxx
Muovaus, valssaus, taivutusxxxxxxxxxxxxxx
Lävistys, hieno meistäminenxxxxxxx xxx
Kalvinta, hammastusxxxxxxxxxxxxxxx
Viskositeetti (mm²/s)1225Tahnamainen35ei saatavilla56676
Voiteluaineen vähimmäismäärä
Ei pakollisia varoitusmerkkejä
Voidaan käyttää ylösalaisin
DVGW-hyväksytty
Biohajoava / hyväksytty käytettäväksi elintarvikkeiden kanssa
Erittäin tehokkaat voiteluominaisuudet
Erittäin pitkä työkalun käyttöikä
Vähäinen savunmuodostus
Erittäin alhainen kulutus
Hyvät levittäytymisominaisuudet
Ei sisällä boorihappoa
Vähän vaahtoava
Erittäin korkea mikrobinen vakaus
Veden pilaantumisluokka11112111
Ei sisällä formaldehydiä
Erittäin hellävarainen iholle (ei sisällä amiineja)
xxx sopii erinomaisesti
xx sopii hyvin
x sopii hieman heikommin
⎷ soveltuu

DVGW-hyväksytty

Käyttöohjeet ovat suosituksia, jotka perustuvat tekemiimme testeihin sekä saamiimme kokemuksiin. Testaa tuote itse aina ennen käyttöä. Koska käyttökohteita on paljon ja säilytys- sekä käyttöolosuhteet vaihtelevat, emme voi ottaa vastuuta tietystä lopputuloksesta. Emme vastaa ilmaisen asiakaspalvelumme tarjoamista neuvontapalveluista tai teknisistä tiedoista, paitsi jos nämä neuvontapalvelut ja/tai tekniset tiedot sisältyvät meitä velvoittaviin sopimusperusteisiin palveluihin tai jos asiakaspalvelutyöntekijä toimii tahallaan väärin. Takaamme tuotteidemme yhdenmukaisen laadun. Varaamme oikeuden teknisiin muutoksiin ja tuotteiden kehittämiseen.

Käyttöalue

Mineraaliöljytön, synteettinen leikkuuöljy Saksan kaasu- ja vesijärjestön DVGW:n hyväksynnällä kierteytykseen. Leikkuuöljy on hyväksytty juomavesijärjestelmiin ja sen poistaminen on helppoa. Juomaveden ulkonäkö, maku tai haju eivät muutu huuhtelun jälkeen.

Ohjeet

Suihkuta työkappaleeseen tasaisesti noin 20-30 cm:n etäisyydeltä.


Tuotetta käytetään sellaisena kuin se on toimitettaessa.

Sisältö/tilavuus

0,4 l

Tuotepakkaus

Aerosolipurkki

Väri

Punainen

Haju/tuoksu

Tuotteelle ominainen

Kemiallinen perusta

Polyglykolieetteri

Säilyvyysaika tuotannosta

24 Kuukautta

Tiheys/ominaispaino

1,05 g/cm³

Tiheys, edellytykset

20 °C lämpötilassa

Happo-vapaa

Kyllä

Kloori - vapaa

Kyllä

Leimahduspiste min.

320 °C

Silikoni - vapaa

Kyllä

Hartsi - vapaa

Kyllä

Sopivat käsineet:
 
Tuote
Kuvaus
Kemikaaleilta ja kosteudelta suojaava vinyylikäsine
Kemikaaleilta ja kosteudelta suojaava vinyylikäsine
Kuvaus:
Läpäisevyystaso: 6
Täyspinnoitetut vinyylisuojakäsineet puuvillajerseyvuorella
Kemikaalisuojakäsine, nitriili puuvillaveluuria, nukkavuorella
Kemikaalisuojakäsine, nitriili puuvillaveluuria, nukkavuorella
Kuvaus:
Läpäisevyystaso: 6
Kemikaalisuojakäsine, kloropreeni (neopreeni)
Kemikaalisuojakäsine, kloropreeni (neopreeni)
Kuvaus:
Läpäisevyystaso: 4
Kestävä malli
Kertakäyttöinen nitriilikäsine
Kertakäyttöinen nitriilikäsine
Kuvaus:
Läpäisevyystaso: 2
Vedenpitävä, elintarvikekäyttöön soveltuva kertakäyttökäsine
Kertakäyttöinen nitriilikäsine
Kertakäyttöinen nitriilikäsine
Kuvaus:
Läpäisevyystaso: 2
Ainutlaatuisen näppyläkuvioinnin ansiosta erinomainen otepito.
Kertakäyttöinen nitriilikäsine Grip Comfort
Kertakäyttöinen nitriilikäsine Grip Comfort
Kuvaus:
Läpäisevyystaso: 4
Erittäin kestävät kertakäyttökäsineet, jossa on erinomainen otepito erityisen näppyläpinnan ansiosta ja sisäpuolen puuvillavuori takaa maksimaalisen käyttömukavuuden
Kertakäyttökäsine, nitriili, erittäin vahva, tyyppi A
Kertakäyttökäsine, nitriili, erittäin vahva, tyyppi A
Kuvaus:
Läpäisevyystaso: 5
Kestävät ja vahvat kertakäyttökäsineet, jotka antavat erinomaisen suojan kemikaaleja vastaan
Läpäisevyys kuvaa sitä, miten kemikaali kulkee suojakäsinemateriaalin läpi molekyylitasolla. Läpäisyaika on se aika, joka kuluu kemikaalin ensikosketuksesta siihen, kun se on läpäissyt käsinemateriaalin.
Mitattu läpäisyaika
Läpäisevyystaso
< 10 min
0
≥ 10 min
1
≥ 30 min
2
≥ 60 min
3
≥ 120 min
4
≥ 240 min
5
≥ 480 min
6

Tärkeää tietoa:

Tieto perustuu kokemukseen ja laboratorio-olosuhteisiin, ja se on vain ohjeellinen. Käsineen todellinen soveltuvuus määräytyy sen yksilöllisten käyttöolosuhteiden mukaan, ja se on vahvistettava sopivalla testillä käyttöolosuhteissa. Koska erilaisia materiaaleja ja kemikaaleja on paljon, soveltumattomuuden tai käyttöongelmien mahdollisuutta ei voi poissulkea yksittäistapauksissa. Ohjeistamme sinua mielellämme ihanteellisista ratkaisuista.

Tuotenro
Asiakkaan materiaalinumero

Vaarallinen aine

Tuotetiedot

Tiedot()

Tiedot ()

CAD-tiedot  | 

Tekniset tiedot