Cable drum plastic grounding contact 1,5 mm²
Cable drum plastic grounding contact 1,5 mm²
CBLDRM-PLA-(H07RN-F3G1,5)-40M
Varunr. 0774140315
EAN-nummer 4046777027204
Registrera dig och få tillgång till fler än 75 000 produkter
Kabeltyp | H07RN-F3G1,5 mm² |
Kabellängd | 40 m |
Design | 3 kontakter med jordanslutning, 16 A, 250 V |
Kontaktdon | 1 Schuko-kontakt, 16 A |
Nominell ström | 16 A |
Nominell spänning | 250 V/AC |
IP-skyddsklass | IP 44 |
Skyddsklass | Skyddsklass II/skyddsisolering |
Längd x bredd x höjd | 290 x 210 x 395 mm |
Pluggtyp | F |
Standarder | EN 61242 |
Överhettningsskydd | Termisk kretsbrytare med omstartsskydd enligt VDE 0620 |