Cable reel with carry handle
Cable reel with carry handle
Varunr. 0774101
EAN-nummer 4050641272515
Registrera dig och få tillgång till fler än 75 000 produkter
Kabeltyp | H05VV-F3G1,5 mm² |
Kabellängd | 15 m |
Design | 4 kontakter med jordanslutning |
Nominell ström | 16 A |
Nominell spänning | 240 V/AC |
IP-skyddsklass | IP 20 |
Längd x bredd x höjd | 230 x 80 x 280 mm |
Överhettningsskydd | Termisk kretsbrytare |