Cable sleeve insulating gel
Cable sleeve insulating gel
Registrera dig och få tillgång till fler än 75 000 produkter
Datablad(X)
Innehåll | 280 ml |
Kemisk bas | Polymer |
Densitet | 0,98 g/ml |
Densitet/villkor | 0,98 g/ml / vid 20 °C, 50 % relativ luftfuktighet |
Densitetsförhållanden | vid 20 °C, 50 % relativ luftfuktighet |
Färg | Genomskinlig |
Min. bearbetningstemperatur | 5 °C |
Max. bearbetningstemperatur | 40 °C |
Min./max. bearbetningstemperatur | 5 till 40 °C |
Max. bindningstid | 10 min |
Villkor för appliceringskvantitet | för varje tillämpning, med sprutapplicering |
Hyll-livstid från produktionen | 24 Monate(month) |
Villkor för att upprätthålla produktionens hållbarhet | vid 20 °C och 50 % relativ luftfuktighet |
Hållbarhet från produktion/villkor | 24 Monate(month) / vid 20 °C och 50 % relativ luftfuktighet |
Produktvikt (per artikel) | 0,400 kg |
Innehållets vikt | 350 g |