Välkommen till Würth Finland Endast för näringsidkare

Cable tie plastic latch UV resistant HT

Cable tie plastic latch UV resistant HT

Varunr. 0502091007

EAN-nummer 5022660324192

-
Cable tie plastic latch UV resistant HT

Varunr. 0502091007

-
Mängd
Förp:

Visa tillgänglighet i annat Würth Center
Exklusivt för handeln

Registrera dig och få tillgång till fler än 75 000 produkter

High-quality, multi-purpose cable tie
Produktinformation

Datablad(X)

Certifikat/ Dokumenter

 | 

 | 

Material

PA - Polyamid

Färg

Svart

Bredd

4,6 mm

Längd

200 mm

Min./max. buntdiameter

1,5-50 mm

Min./max. temperaturbeständighet

-40 till 85 °C

Min./max. bearbetningstemperatur

0 till 85 °C

Min. dragkraft

225 N

Ultraviolett-beständighet

Mycket bra

Silikonfri

Ja

Halogenfri

Ja

RoHS-kompatibel

Ja

Design

Plasthake, Huvud med topp, Med böjd spets

Brandsäkerhet

V2

Ytterligare artiklar:
 
Produkt
Beskrivning
Mängd
Förp:
Pris
/VE
Battery cable terminal Raco

BATTERY TERMINAL RACO 70 POS

Crimping pliers, cordless EM 50ML

CRMPPLRS-CORDL-EK50ML-(0,14-50SMM)-10,8V

x 1 Antal
Wire stripping pliers MM2 45-120M T-Stripper

STRIPPING TOOL 45-120M

Scale mm2
x 1 Antal
Stripping tool AM 130 PLUS

STRTL-AM130PLUS-(8-13MM)

No cutting depth adjustment required. Innovative grommet for fast and easy longitudinal cuts
x 1 Antal
Cable cutters

CBLCTR-CBLD14MM

x 1 Antal
Volt.+cont.tester w/LCD, CAT1000V

TEST-RED/BLACK-(TR-1000)-MULTI-1000V