Calliper with locking screw
Calliper with locking screw
Varunr. 0715761002
EAN-nummer 4065746399449
Registrera dig och få tillgång till fler än 75 000 produkter
Max. längd på mätområde | 150 mm |
Min./max. område för internt längdmätningsområde | 0-145 mm |
Vernier-skala (tummått) | 1/128 tum |
Nonieskala | 0,05 mm |
Längd på käft | 40 mm |
Material | Rostfritt stål, 1.4034 |
Standarder | ISO 13385-1 |
Produktvikt (per artikel) | 204,000 g |
Min./max. längdmätningsområde | 0-150 mm |