Can väylä rele
Can väylä rele
CAN VÄYLÄ RELE 12/24V OPTIBEAM
Tuotenro 9501021392
EAN 6438255400087
-
Katso saatavuus muilla Würth Centereillä
Jos haluat tarkastella Würth Oy-liikkeen varastotilannetta, kirjaudu sisään käyttäjätunnuksillasi.
Jos sinulla on kysyttävää, soita asiakaspalvelumme numeroon 010 308 6700.
Haluatko rekisteröityä verkkokaupan käyttäjäksi?
Ole hyvä ja siirry eShopissa olevalle rekisteröitymissivulle.
Ainoastaan yritysasiakkaille
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Ohjausjännite CAN-väylästä lisävaloreleelle
- Asennetaan CAN-väylän valosignaaliin, kaukovalojen aktivoituessa ulostulo kytkee 12V (max 1A) lisävaloreleelle
- Varmista ajoneuvon oikeat väyläliittimet aina auton maahantuojalta
Tuotetiedot
Tiedot(X)
Väri | Punainen |
Nimellisjännite vähint./enint. | 12 / 24 V |