Välkommen till Würth Finland Endast för näringsidkare

Carabiner RISE Lock

Carabiner RISE Lock

Varunr. 0899033008

EAN-nummer 4099618809439

-
Carabiner RISE Lock

Varunr. 0899033008

-
Mängd
Förp:
x 1 Antal

Visa tillgänglighet i annat Würth Center
Exklusivt för handeln

Registrera dig och få tillgång till fler än 75 000 produkter

Innovative twist-lock locking system (RISE Lock) ensures secure handling and prevents accidental opening
Produktinformation

Datablad(X)

Certifikat/ Dokumenter

 | 

 | 

Material

Aluminium

Yta

Eloxerad

EN-standard

362

Max. mundbredd

32 mm

Längd

110 mm

Bredd

65 mm

Breaking load Horizontal

9 kN

Breaking load open

8 kN

Breaking load Vertical

26 kN

Varunr.
Kundens materialnr

Farligt material

Produktinformation

Datablad()

Datablad ()

CAD data  | 

Certifikat/ Dokumenter

 | 

 | 

Teknisk information