Carabiner Trilock D shape
Carabiner Trilock D shape
Varunr. 0899032984
EAN-nummer 4099618412394
Registrera dig och få tillgång till fler än 75 000 produkter
Material | Aluminium |
Yta | Eloxerad |
EN-standard | 362 |
Max. mundbredd | 2,5 cm |
Längd | 11,2 cm |
Bredd | 7,3 cm |
Breaking load Horizontal | 8 kN |
Breaking load open | 9 kN |
Breaking load Vertical | 23 kN |