Case module with integrated support brackets
Case module with integrated support brackets
SALKKUTELINE-4.4.1-4KPL-KIINNIKKEET
Tuotenro 0963003430
EAN 4068362080586
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Tiedot(X)
Tuotteen paino | 7,010 kg |
Materiaali | Teräs |
Väri | Antrasiitinharmaa RAL 7016, strukturoitu |
Rakennusleveys | 278 mm |
Rakennuskorkeus | 420 mm |
Rakennussyvyys | 452 mm |