Cetus®X-treme 65KB -suojalasit
Suojalasit, Cetus X-treme 65 KB
SUOJALASIT CETUS X-TREME 65KB
CETUS
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Parannettu kontrasti
Optimaalinen näkyvyys myös muuttuvissa ja hämärissä valaistusolosuhteissa
Sinivalosuodatin
Suojaa haitalliselta siniseltä valolta (LED-valot)
Kevyt tummennus - läpäisevyys 65 %
Peittää silmät täydellisesti, koska pehmeät osat on kiinnitetty suoraan linssiin
Erikoislinssiteknologiaa korkealaatuisella pinnoitteella
- Vääristymätön näkymä
- Linssin ulkopinta kestää erittäin hyvin naarmuuntumista ja sisäpinnalla on pysyvä huurtumaton pinnoite
Korkea käyttömukavuus ja turvallinen istuvuus
Joustava kaksikomponenttinen nenäsilta
Tiedot(X)
Materiaali, suojalinssi | PC |
UV-suojaus | 400 nm |
EN-standardi | 172 |
Mekaaninen suojaluokka | F (45 m/s) |
Malli | Kontrastia lisäävä, Sinistä valoa vähentävä |
Suojalinssin merkintä | 5-2,5 W 1 FTKN |
Tuotteen paino | 60.000 g |
Suojalasin/-paneelin pinnoite | Pysyvästi huurtumaton sisäpuolelta, Erittäin hyvin suojattu, naarmuuntumaton ulkopuolelta |