Cetus®X-treme-suojalasit
Suojalasit Cetus X-treme
SUOJALASI WÜRTH CETUS X-TREME HARMAA
Tuotenro 0899102381
EAN 4056807478920
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Suojaa silmien alueen täydellisesti
Pehmeä osa on liitetty suoraan linssiin.
Erikoislinssiteknologiaa korkealaatuisella pinnoitteella
- Vääristymätön näkymä
- Linssin ulkopinta kestää erittäin hyvin naarmuuntumista ja sisäpinnalla on pysyvä huurtumaton pinnoite
Erittäin mukava ja tukeva malli
Joustava kaksikomponenttinen nenäsilta
Tiedot(X)
Suojalinssin väri | Harmaa |
Materiaali, suojalinssi | PC |
UV-suojaus | 400 nm |
EN-standardi | 166, 172 |
Mekaaninen suojaluokka | F (45 m/s) |
Suojalinssin merkintä | 5-2,5 W 1 FTKN |
Tuotteen paino | 36,000 g |
Suojalasin/-paneelin pinnoite | Pysyvästi huurtumaton sisäpuolelta, Erittäin hyvin suojattu, naarmuuntumaton ulkopuolelta |