Välkommen till Würth Finland Endast för näringsidkare

Charger AL 12 Volt 60-LI

Charger AL 12 Volt 60-LI
BTRYCHRG-(AL60-LI)

Varunr. 0700812

EAN-nummer 4050641912077

-
Charger AL 12 Volt 60-LI

Varunr. 0700812
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
Ingångsspänning

230 V/AC

Max. laddningsström

3 A

Kabellängd

2 m

Längd

165 mm

Bredd

120 mm

Höjd

70 mm

Uteffekt

55 W

Laddningstid

60 min

Skyddsklass

Skyddsklass II/skyddsisolering

Produktvikt (per artikel)

750,000 g

WEEE (tillbakatagande av avfall från elektrisk och elektronisk utrustning)

5

Nominell spänning

230 V/AC

Utgångsspänning

12 V/DC

Varunr.
Kundens materialnr

Farligt material

Produktinformation

Datablad()

Datablad ()

CAD data  | 

Certifikat/ Dokumenter

 | 

 | 

Teknisk information