Charger AL 40-LI
Charger AL 40-LI
MASTER
Registrera dig och få tillgång till fler än 75 000 produkter
Ingångsspänning | 12 V |
Min./max. utgångsspänning | 10,8-12 V/DC |
Lämpliga batterier | LI 10,8 V |
Min./max. frekvens | 50 / 60 Hz |
Max. laddningsström | 4 A |
Kabellängd | 1,60 m |
Längd | 170 mm |
Bredd | 125 mm |
Höjd | 70 mm |
Max. utgångsspänning | 12 V/DC |
Max. frekvens | 60 Hz |
Min. frekvens | 50 Hz |
Uteffekt | 1 W |
Max. ingångsspänning | 253 V/AC |
Laddningstid | 30 min |
Min./max. temperaturområde, villkor | 0 till 45 °C |
Min./max. ingångsspänning | 207-253 V/AC |
Min./max. temperaturförhållanden | 45 °C |
Min. temperaturvillkor | 0 °C |
Produktvikt (per artikel) | 540 g |
Min. utgångsspänning | 10.8 V/DC |
WEEE (tillbakatagande av avfall från elektrisk och elektronisk utrustning) | 5 |
Nominell spänning | 230 V/AC |
Utgångsspänning | 12 V |