Charger AL 60-AS-LI
Charger AL 60-AS-LI
LADDARE(L60-AS-LI)
MASTER
Registrera dig och få tillgång till fler än 75 000 produkter
Ingångsspänning | 240 V/AC |
Max. laddningsström | 3 A |
Kabellängd | 1,8 m |
Längd | 175 mm |
Bredd | 147 mm |
Höjd | 75 mm |
Uteffekt | 90 W |
Laddningstid | 60 min |
Produktvikt (per artikel) | 836 g |
WEEE (tillbakatagande av avfall från elektrisk och elektronisk utrustning) | 06 |
Nominell spänning | 240 V/AC |
Utgångsspänning | 18 V/DC |