Charger AL 60-LI-2
Charger AL 60-LI-2
LADDARE-(AL60-LI-2)
Registrera dig och få tillgång till fler än 75 000 produkter
Min./max. frekvens | 50 / 60 Hz |
Max. laddningsström | 3.5 A |
Max. frekvens | 60 Hz |
Min. frekvens | 50 Hz |
Max. ingångsspänning | 240 V/AC |
Laddningstid | 60 min |
Min./max. temperaturområde, villkor | -10 till 66 °C |
Min./max. ingångsspänning | 220-240 V/AC |
Min./max. temperaturförhållanden | 66 °C |
Min. temperaturvillkor | -10 °C |
Produktvikt (per artikel) | 848 g |
WEEE (tillbakatagande av avfall från elektrisk och elektronisk utrustning) | 5 |
Utgångsspänning | 28 V/DC |