Charger AL-70 ASN
Charger AL-70 ASN
LADDARE-(AL70-LI-ASN)
Registrera dig och få tillgång till fler än 75 000 produkter
Kabellängd | 1 m |
Längd | 120 mm |
Bredd | 180 mm |
Höjd | 90 mm |
Uteffekt | 0 W |
Laddningstid | 70 min |
Produktvikt (per artikel) | 632 g |
WEEE (tillbakatagande av avfall från elektrisk och elektronisk utrustning) | 5 |
Nominell spänning | 230 V/AC |