Charger ALG 12 Basic
Charger ALG 12 Basic
Varunr. 5705720000
EAN-nummer 4061975203366
Registrera dig och få tillgång till fler än 75 000 produkter
Min./max. utgångsspänning | 12-12 V/DC |
Lämpliga batterier | 12 volt |
Min./max. frekvens | 50 / 60 Hz |
Max. laddningsström | 2 A |
Kabellängd | 1,60 m |
Längd | 170 mm |
Bredd | 125 mm |
Höjd | 70 mm |
Max. utgångsspänning | 12 V/DC |
Max. frekvens | 60 Hz |
Min. frekvens | 50 Hz |
Max. ingångsspänning | 230 V/AC |
Laddningstid | 0 min |
Min./max. temperaturområde, villkor | 0 till 40 °C |
Min./max. ingångsspänning | 230-230 V/AC |
Min./max. temperaturförhållanden | 40 °C |
Min. temperaturvillkor | 0 °C |
Servicekomponent | Laddare för maskinen |
Produktvikt (per artikel) | 1130,000 g |
Min. utgångsspänning | 12 V/DC |
WEEE (tillbakatagande av avfall från elektrisk och elektronisk utrustning) | 5 |
Nominell spänning | 230 V/AC |