Välkommen till Würth Finland Endast för näringsidkare

Charger ALG 18 V, M-CUBE

Charger ALG 18 V, M-CUBE

Varunr. 5705180000

EAN-nummer 4056807642338

-
Charger ALG 18 V, M-CUBE

Varunr. 5705180000

-
Mängd
Förp:
x 1 Antal

Visa tillgänglighet i annat Würth Center
Exklusivt för handeln

Registrera dig och få tillgång till fler än 75 000 produkter

The ALG 18 V M-CUBE charger is specially designed for M-CUBE 18 V battery packs and offers reliable performance at an input voltage of 220 to 240 V/AC
Produktinformation

Datablad(X)

Certifikat/ Dokumenter

 | 

 | 

Ingångsspänning

230 V/AC

Min./max. utgångsspänning

18-18 V/DC

Lämpliga batterier

M-CUBE 18V

Min./max. frekvens

50 / 60 Hz

Max. laddningsström

4 A

Kabellängd

1,5 m

Längd

195 mm

Bredd

130 mm

Höjd

80 mm

Max. utgångsspänning

18 V/DC

Max. frekvens

60 Hz

Min. frekvens

50 Hz

Max. ingångsspänning

240 V/AC

Laddningstid

45 min

Min./max. ingångsspänning

220-240 V/AC

Min. temperaturvillkor

0 °C

Servicekomponent

Laddare för maskinen

Produktvikt (per artikel)

760,000 g

Min. utgångsspänning

18 V/DC

Pluggtyp

F

WEEE (tillbakatagande av avfall från elektrisk och elektronisk utrustning)

5

Nominell spänning

18 V/DC

Utgångsspänning

18 V/DC

Varunr.
Kundens materialnr

Farligt material

Produktinformation

Datablad()

Datablad ()

CAD data  | 

Certifikat/ Dokumenter

 | 

 | 

Teknisk information