Charger ALG 18 V, M-CUBE
Charger ALG 18 V, M-CUBE
Varunr. 5705808000
EAN-nummer 4099618680113
Registrera dig och få tillgång till fler än 75 000 produkter
Ingångsspänning | 230 V/AC |
Min./max. utgångsspänning | 18-18 V/DC |
Lämpliga batterier | M-CUBE 18V |
Min./max. frekvens | 50 / 60 Hz |
Max. laddningsström | 8 A |
Kabellängd | 1,2 m |
Längd | 12 cm |
Bredd | 22 cm |
Höjd | 5 cm |
Max. utgångsspänning | 18 V/DC |
Max. frekvens | 60 Hz |
Min. frekvens | 50 Hz |
Uteffekt | 144 W |
Max. ingångsspänning | 240 V/AC |
IP-skyddsklass | IP 50 |
Min./max. ingångsspänning | 220-240 V/AC |
Min./max. temperaturförhållanden | 40 °C |
Servicekomponent | Laddare för maskinen |
Produktvikt (per artikel) | 899,000 g |
Min. utgångsspänning | 18 V |
Pluggtyp | C |
W-CONNECT capable | No |
WEEE (tillbakatagande av avfall från elektrisk och elektronisk utrustning) | 5 |
Nominell spänning | 18 V |
Utgångsspänning | 18 V/DC |