Charger Li-20C TJEP ULTRA GRIP
Charger Li-20C TJEP ULTRA GRIP
Registrera dig och få tillgång till fler än 75 000 produkter
Ingångsspänning | 230 V/AC |
Lämpliga batterier | 18 volt |
Min./max. frekvens | 50 / 60 Hz |
Max. laddningsström | 3 A |
Kabellängd | 1,6 m |
Längd | 188 mm |
Bredd | 105 mm |
Höjd | 73 mm |
Max. utgångsspänning | 22 V/DC |
Max. frekvens | 60 Hz |
Min. frekvens | 50 Hz |
Uteffekt | 63 W |
Antal delar | 1 Stck(pcs) |
Max. ingångsspänning | 264 V/AC |
IP-skyddsklass | IP 30 |
Laddningstid | 90 min |
Min./max. temperaturområde, villkor | 0 till 40 °C |
Min./max. temperaturförhållanden | 40 °C |
Min. temperaturvillkor | 0 °C |
Produktvikt (per artikel) | 550 g |
Pluggtyp | C |
WEEE (tillbakatagande av avfall från elektrisk och elektronisk utrustning) | 06 |
Nominell spänning | 230 V/AC |
Utgångsspänning | 21 V/DC |
Välj RAL-färgvärde
!! UPPMÄRKSAMHET: Färgens bildskärmsframställning avviker från verkliga färgton !!