Välkommen till Würth Finland Endast för näringsidkare

Charging pad PAD for Ergopower+ lamps

Charging pad PAD for Ergopower+ lamps

Varunr. 0827940991

EAN-nummer 4061975622624

-
Charging pad PAD for Ergopower+ lamps

Varunr. 0827940991

-
Mängd
Förp:
x 1 Antal

Visa tillgänglighet i annat Würth Center
Exklusivt för handeln

Registrera dig och få tillgång till fler än 75 000 produkter

Inductive (wireless) charging of Würth wireless lamps. These can be identified by the "+" in the product name.
Produktinformation

Datablad(X)

Certifikat/ Dokumenter

 | 

 | 

Design

For one ERGOPOWER+ lamp

IP-skyddsklass

IP 20

Skyddsklass

Skyddsklass III/säkerhet, extra låg spänning

Skyddsklass för laddare

Skyddsklass II/skyddsisolering

Min./max. nominell spänning

100 / 240 V/AC

Min./max. frekvens

50 / 60 Hz

Max. nominell spänning 2

5 V/DC

Max. ström

1 A

Strömledningens längd

1000 mm

Anslutningstyp

USB typ A, USB typ C

Bredd x höjd x djup

100 x 175 x 13,5 mm

Min./max. laddningstemperatur

-10 till 35 °C

Nödvändigt tillbehör:
 
Produkt
Beskrivning
Mängd
Förp:
Pris
/VE
Cordless LED hand-held lamp Ergopower Slim+

LAMP-CORDL-LED-(ERGOPOWER-SLIM+)

Slim hand-held lamp with lamp head that can be moved 150°, SMD LED, 2 magnets, hook
x 1 Antal
Cordless LED hand-held lamp Ergopower TwinBlade+

LAMP-CORDL-LED-ERGOPWR-(TWINBLDE+)-PLG/C

Adjustable LED hand-held lamp featuring slim light head. With USB-C charging port and wireless charging option.