Charging pad PAD for Ergopower+ lamps
Charging pad PAD for Ergopower+ lamps
Varunr. 0827940992
EAN-nummer 4061975622631
Registrera dig och få tillgång till fler än 75 000 produkter
Design | For two ERGOPOWER+ lamps |
IP-skyddsklass | IP 20 |
Skyddsklass | Skyddsklass III/säkerhet, extra låg spänning |
Skyddsklass för laddare | Skyddsklass II/skyddsisolering |
Min./max. nominell spänning | 100 / 240 V/AC |
Min./max. frekvens | 50 / 60 Hz |
Max. nominell spänning 2 | 5 V/DC |
Max. ström | 2 A |
Strömledningens längd | 1000 mm |
Anslutningstyp | USB typ A, USB typ C |
Bredd x höjd x djup | 210 x 100 x 13,5 mm |
Min./max. laddningstemperatur | -10 till 35 °C |
Välj RAL-färgvärde
!! UPPMÄRKSAMHET: Färgens bildskärmsframställning avviker från verkliga färgton !!