Jousisokka/putkisokka ISO 13337 pinnoittamaton jousiteräs
ISO 13337, teräs, pinnoittamaton
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Jousi-/putkisokat pystyvät siirtämään suuria leikkausvoimia. Lisäksi ISO 13337 -standardin mukaiset jousi-/putkisokat eivät vaadi erityisiä asennusolosuhteita. Jousi-/putkisokkien sopivuus kiinnitysreikään ei ole ehdottoman välttämätöntä.
Tiedot(X)
![]() | |
Nimellishalkaisija (d1) | 6 mm |
Pituus (kokonaispituus) (l1) | 40 mm |
Materiaali | Jousiteräs |
Pinta/pinnoite | Pinnoittamaton |
ROHS-yhteensopiva | Kyllä |
Malli | Kevyt sarja |
Standardit | ISO 13337 |