Coil nail ring 0° hot-dip galvanised plastic coll.
Coil nail ring 0° hot-dip galvanised plastic coll.
Registrera dig och få tillgång till fler än 75 000 produkter
Nominell diameter (d1) | 2,5 mm |
Längd (l1) | 65 mm |
Huvuddiameter (dk) | 5,6 mm |
Material | Stål/stål |
Yta | Varmförzinkat |
Design | Ring |
Antal per pall | 194400 Stck(pcs) |
RoHS-kompatibel | Ja |
Antal delar per rulle | 300 |