Colour line tape fine PVC
Colour line tape fine PVC
Registrera dig och få tillgång till fler än 75 000 produkter
Underlagsmaterial | PVC |
Vidhäftande bas | Naturligt gummilim |
Färg | Mörkblå |
Bredd | 6 mm |
Längd | 33 m |
Tjocklek | 0,15 mm |
Dynamisk skalhållfasthet vid 25 mm | 6.5 N |
Förlängning vid brott | 180 % |
Min./max. temperaturbeständighet | 0 till 150 °C |
Min./max. bearbetningstemperatur | 15 till 30 °C |
Ultraviolett-beständighet | Nr |
Hållbarhet från produktion/villkor | 24 Monate(month) / vid 15 °C till 30 °C |