Välkommen till Würth Finland Endast för näringsidkare

Combi screw tap, HSCo, Multi Performance

Combi screw tap, HSCo, Multi Performance

Varunr. 0658500300

EAN-nummer 4062856142521

-
Combi screw tap, HSCo, Multi Performance

Varunr. 0658500300

-
Mängd
Förp:
x 1 Antal

Visa tillgänglighet i annat Würth Center
Exklusivt för handeln

Registrera dig och få tillgång till fler än 75 000 produkter

Premium combination screw tap for precise drilling, thread cutting and countersinking/deburring in just one operation, now also for thicker workpieces with a material thickness of up to 2xD and for almost all materials, such as conventional steels, stainless steels (e.g. V2A, V4A), titanium, heat-resistant and high-strength steels of up to 1200 N/mm² strength and casting materials. Also suitable for non-ferrous metals, such as aluminium, aluminium alloys, bronze and plastics.
Produktinformation

Datablad(X)

Certifikat/ Dokumenter

 | 

 | 

Gängtyp x nominell diameter

M3

Gängtyp

Metrisk gänga

Material som ska bearbetas

Stål, Metallgjutgods, Rostfritt stål, Titan, Icke-järnhaltig metall

Håltyp

Frigående hål ≤ 2xD

Kvalitet

ZEBRA-Premium

Lämplig för maskintyp

Sladdlösa skruvdragare, Borr, Sockelborrmaskin

Stigning

0,5 mm

Längd

62 mm

Axeldiameter

4,5 mm

Spetsens vinkel

135 Degree

Kvadratens storlek

3,4 mm

Kapningsmaterial

HSCo

Yta

Förångas

Skaftutförande

Kombination av polygonal- och cylinderskaft med fyrkantigt huvud

Tolerans för skruvtappar

ISO 2 (6H)

Livslängd (punktsystem)

4 av 4 punkter

Mätarens riktighet (punktsystem)

4 av 4 punkter

Mångsidighet (punktsystem)

4 av 4 punkter

Kapningsbeteende (punktsystem)

4 av 4 punkter

Spånbildning (punktsystem)

4 av 4 punkter

Lämplig för draghållfasthet upp till

1200 N/mm²

Materialundergrupp

Allmänna konstruktionsstål, Olegerat härdat stål, Legerat härdat stål, Nitrerstål, Verktygsstål, Snabbstål, Gjutjärn, Segjärn, Formbart gjutjärn, Vitt gjutjärn, Rostfritt stål, svavelhaltigt, Rostfritt stål, austenitiskt, Rostfritt stål, martensitiskt, Titan, Titanlegeringar, Speciallegeringar, Hardox, Fjäderstål, Aluminium, Aluminiumlegeringar, Aluminiumsmideslegeringar, Aluminiumgjutlegeringar (<10 % kisel), Koppar, låglegerat, Mässing, långspånande, Brons, långspånande, Plast, duroplast, Plast, termoplast

Ytterligare tillbehör:
 
Produkt
Beskrivning
Mängd
Förp:
Pris
/VE
Drilling and cutting paste CUT+COOL PERFECT

CUTPAST-DRILL-(CUT-COOL-PERFECT)-500ML

Optimum results and safety for all materials and applications
Drilling/cutting oil CUT+COOL Perfect

CUTOIL-PERFECT-(CUT-COOL)-400ML

High-performance cutting oil for the heaviest machining work and higher cutting speeds
Förpackningsstorleken bestäms på produktbasis, antingen som ett helt paket eller som enskilda produkter.
Artikelnumret innehåller minst 10 och högst 18 tecken.
Pris på förpackningspaket (VE): det framförda priset motsvarar alltid den visade förpackningen, vid VE på 250, priset är för 250 stycken, vid VE på 300, priset är för 300 stycken. Pris med prisnyckelframställning (PSL). Priset gäller alltid för en mängd som regleras genom prisnyckel pris för 1 styck, pris för 100 stycken, pris för 1000 stycken.
Produktens antal angivet enligt förpackningsstorlek eller antal stycken.
Till skillnad från säljförpackningar och yttre förpackningar visas kasseringskostnaderna för kemikaliebaserade produkter separat. Fördelningen av de enskilda kostnaderna hittar du i relevant produktinformation och även i varukorgen, samt i våra försäljningsvillkor.

Varunr.
Kundens materialnr

Farligt material

Produktinformation

Datablad()

Datablad ()

CAD data  | 

Certifikat/ Dokumenter

 | 

 | 

Teknisk information