Combination pliers ZEBRA DIN ISO 5746
Combination pliers ZEBRA DIN ISO 5746
ZEBRA
Registrera dig och få tillgång till fler än 75 000 produkter
Längd (L) | 180 mm |
Max. diameter för kapning av medelhård tråd | 3,4 mm |
Min./max. kapningsdiameter för hård ledning | 2,2 mm |
Max. diameter för kapning av aluminium- och kopparkabel | 12 mm |
Yta | Krompläterad |
Längd i tum (L) | 7 in |
Material | Stål |
Grepphandtagets material | 2-komponent plast |
Max. ledningstvärsnitt för kapning av tråd i aluminium och koppar | 16 mm² |
ISO | 5746 |