Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille

Complete head for induction heater device T-12000

Complete head for induction heater device T-12000
INDUKTIOKUUMENTIMEN FERRIITIN PIDIN 11KW

Tuotenro W281000004
EAN 4061975324603

-

Katso saatavuus muilla Würth Centereillä
Ainoastaan yritysasiakkaille

Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta

Tuotetiedot

Tiedot(X)

Sertifikaatit/ Dokumentit / lisätiedot

 | 

 | 

Halkaisija

20 mm

Pituus (kokonaispituus)

240 mm

Materiaali

Yhdistelmämateriaali

Tuotteen paino

350 g

Tuotenro
Asiakkaan materiaalinumero

Vaarallinen aine

Tuotetiedot

Tiedot()

Tiedot ()

CAD-tiedot  | 

Sertifikaatit/ Dokumentit / lisätiedot

 | 

 | 

Tekniset tiedot