Välkommen till Würth Finland Endast för näringsidkare

Compr air filter/water separat for plasma cutters

Compr air filter/water separat for plasma cutters

Varunr. 9501018781

EAN-nummer 4059074094442

-
Compr air filter/water separat for plasma cutters

Varunr. 9501018781

-
Mängd
Förp:
x 1 Antal

Visa tillgänglighet i annat Würth Center
Exklusivt för handeln

Registrera dig och få tillgång till fler än 75 000 produkter

Compressed air filter FILTER-EX is designed to remove moisture, oil aerosols and particles coming from the air compressor/compressed air system
Produktinformation

Datablad(X)

Certifikat/ Dokumenter

 | 

 | 

Produktvikt (per artikel)

1140 g

Nödvändigt tillbehör:
 
Produkt
Beskrivning
Mängd
Förp:
Pris
/VE
Plasma cutting device POWERCUT 100

CUTMA-PLASMA-POWERCUT-100

The particularly efficient PLASMA CUTTING DEVICE POWERCUT 100 WURTH is designed for demanding professionals
x 1 Antal
Air filter element for FILTER-EX filter

AY-(FILTER-EX)-CARTRIDGE-(EX-0-804-002)

Compressed air filter FILTER-EX is designed to remove moisture, oil aerosols and particles coming from the air compressor/compressed air system
x 1 Antal
Förpackningsstorleken bestäms på produktbasis, antingen som ett helt paket eller som enskilda produkter.
Artikelnumret innehåller minst 10 och högst 18 tecken.
Pris på förpackningspaket (VE): det framförda priset motsvarar alltid den visade förpackningen, vid VE på 250, priset är för 250 stycken, vid VE på 300, priset är för 300 stycken. Pris med prisnyckelframställning (PSL). Priset gäller alltid för en mängd som regleras genom prisnyckel pris för 1 styck, pris för 100 stycken, pris för 1000 stycken.
Produktens antal angivet enligt förpackningsstorlek eller antal stycken.
Till skillnad från säljförpackningar och yttre förpackningar visas kasseringskostnaderna för kemikaliebaserade produkter separat. Fördelningen av de enskilda kostnaderna hittar du i relevant produktinformation och även i varukorgen, samt i våra försäljningsvillkor.

Varunr.
Kundens materialnr

Farligt material

Produktinformation

Datablad()

Datablad ()

CAD data  | 

Certifikat/ Dokumenter

 | 

 | 

Teknisk information