Välkommen till Würth Finland Endast för näringsidkare

Compressor Compact 20l, oil-free

Compressor Compact 20l, oil-free

Varunr. 07012240
EAN-nummer 4058794724790

-

Visa tillgänglighet i annat Würth Center
Exklusivt för handeln

Registrera dig och få tillgång till fler än 75 000 produkter

Oil-free, compact piston compressor for flexible use in interior finishing and on construction sites with mounting and transport options of the large system case
Produktinformation

Datablad(X)

Certifikat/ Dokument / mer information

 | 

 | 

Motoreffekt

1.7 kW

Max. tryck

10 bar

Tankvolym

20 l

Insugsluftens kapacitet

280 l/min

Påfyllningsvolym

150 l/min

Luftförsörjningens volym vid 80 % av max. tryck

140 l/min

Oljefri drift

Ja

Nominell spänning

230 V/AC

Frekvens

50 Hz

IP-skyddsklass

IP 20

Rotationshastighet

2850 U/min(rpm)

Min./max. temperaturområde, villkor

0 till 40 °C

Kabellängd

4 m

Längd x bredd x höjd

580 x 600 x 500 mm

Antal cylindrar

1 Stck(pcs)

Antal snabbkopplingar

2 Stck(pcs)

Ljudtrycksnivå

82.5 dB

Maskinens vikt

40 kg

Varunr.
Kundens materialnr

Farligt material

Produktinformation

Datablad()

Datablad ()

CAD data  | 

Certifikat/ Dokument / mer information

 | 

 | 

Teknisk information