Compressor POWER 50l
Compressor POWER 50l
Registrera dig och få tillgång till fler än 75 000 produkter
Motoreffekt | 2.2 kW |
Max. tryck | 10 bar |
Tankvolym | 50 l |
Insugsluftens kapacitet | 393 l/min |
Påfyllningsvolym | 300 l/min |
Luftförsörjningens volym vid 80 % av max. tryck | 255 l/min |
Oljefri drift | Nr |
Nominell spänning | 230 V/AC |
Frekvens | 50 Hz |
IP-skyddsklass | IP 44 |
Rotationshastighet | 1050 U/min(rpm) |
Min./max. temperaturområde, villkor | 5 till 40 °C |
Kabellängd | 1,5 m |
Längd x bredd x höjd | 1050 x 410 x 817 mm |
Antal cylindrar | 2 Stck(pcs) |
Antal snabbkopplingar | 3 Stck(pcs) |
Ljudtrycksnivå | 86 dB |
Maskinens vikt | 73 kg |