Välkommen till Würth Finland Endast för näringsidkare

Compressor Subcompact 8L, oil-free silent

Compressor Subcompact 8L, oil-free silent

Varunr. 07012220
EAN-nummer 4065746093422

-

Visa tillgänglighet i annat Würth Center
Exklusivt för handeln

Registrera dig och få tillgång till fler än 75 000 produkter

Oil-free, compact silent piston compressor for mobile use with wSafe® safety coupling
Produktinformation

Datablad(X)

Certifikat/ Dokument / mer information

 | 

 | 

Motoreffekt

485 W

Max. tryck

9 bar

Tankvolym

8 l

Insugsluftens kapacitet

128 l/min

Påfyllningsvolym

60 l/min

Oljefri drift

Ja

Nominell spänning

230 V

Frekvens

50 Hz

IP-skyddsklass

IP 23

Rotationshastighet

1400 U/min(rpm)

Min./max. temperaturområde, villkor

5 till 40 °C

Kabellängd

1,8 m

Längd x bredd x höjd

405 x 395 x 355 mm

Antal cylindrar

2 Stck(pcs)

Antal snabbkopplingar

1 Stck(pcs)

Ljudtrycksnivå

62 dB

Maskinens vikt

16,9 kg

Nödvändigt tillbehör:
 
Produkt
Beskrivning
Mängd
Förp:
Pris
/VE
PU pneumatic spiral hose, wSafe 2000 set

PNHOSE-COIL-SET-ID6,5MM-L4M-S2000

WSAFE
Highly resistant and durable PU coiled pneumatic hose with mounted wSafe 2000-series fittings
x 1 Antal
PU pneumatic spiral hose, wSafe 2000 set

HOSE-PN-COIL-SET-ID8,0MM-L4M-S

WSAFE
Highly resistant and durable PU coiled pneumatic hose with mounted wSafe 2000-series fittings