Välkommen till Würth Finland Endast för näringsidkare

Compressor Warrior 435

Compressor Warrior 435

Varunr. 0701435
EAN-nummer 4016429057125

-

Visa tillgänglighet i annat Würth Center
Exklusivt för handeln

Registrera dig och få tillgång till fler än 75 000 produkter

An efficient air compressor with large rubber wheels.
Produktinformation

Datablad(X)

Certifikat/ Dokument / mer information

 | 

 | 

Motoreffekt

2.2 kW

Max. tryck

10 bar

Tankvolym

25 l

Insugsluftens kapacitet

433 l/min

Nominell spänning

230 V/AC

Frekvens

50 Hz

Rotationshastighet

2840 U/min(rpm)

Min./max. temperaturområde, villkor

5 till 40 °C

Kabellängd

10 m

Längd x bredd x höjd

79 x 63 x 58 cm

Antal cylindrar

2 Stck(pcs)

Antal snabbkopplingar

2 Stck(pcs)

Ljudtrycksnivå

75 dB

Maskinens vikt

58 kg

Varunr.
Kundens materialnr

Farligt material

Produktinformation

Datablad()

Datablad ()

CAD data  | 

Certifikat/ Dokument / mer information

 | 

 | 

Teknisk information