Concrete screw W-BS 2 type I A4 stainless steel
Concrete screw W-BS 2 type I A4 stainless steel
Varunr. 5931276045
EAN-nummer 4065746448345
Registrera dig och få tillgång till fler än 75 000 produkter
Ankarstorlek | 6 mm |
Gängdiameter | 7,5 mm |
Ankarlängd (l) | 45 mm |
Huvudtyp | With female thread (metric) |
Anslutningsgänga | IT M8, IT M10 |
Material | Rostfritt stål A4 |
Yta | Vanligt |
Utvändigt drev | WS13 |
Nominell diameter på borrkrona (d 0) | 6 mm |
Borrhålsdjup (h 1.1) | 40 mm |
Borrhålsdjup (h 1.2) | 50 mm |
Inbäddningsdjup (h nom1) | 35 mm |
Inbäddningsdjup (h nom2) | 45 mm |
Redskapshöjd (t-fäste 1) | 10 mm |
Redskapshöjd (t-fäste 2) | 0 mm |
Genomgående hål i den komponent som ska anslutas (d f) | 8 mm |
Godkännande | ETA-22/0123 |
Välj RAL-färgvärde
!! UPPMÄRKSAMHET: Färgens bildskärmsframställning avviker från verkliga färgton !!